軸交換 趙耐久 ビットソケット

軸交換 趙耐久 ビットソケット - ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケット - ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケット - ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケット - ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケット - ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケット - ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケット - ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケット - ミトロイ

軸が折れてもスムーズな軸交換可能

用途インパクトドイラバ40V対応差込角(mm)6.35寸法D2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
対辺(mm)
全長L(mm)
寸法D1(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15928276ES-81本116810513.56
3,100
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
15928285ES-101本1201010515.57
3,100
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
15928301ES-121本1221210517.58
3,100
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
15928310ES-131本1301310518.78
3,100
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
15928319ES-141本13414105209
3,100
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
15928328ES-171本1641711523.710
3,600
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
15928337ES-191本1861911526.212
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
15928346ES-211本1982111528.714
3,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
15928355ES-241本2422411533.816
4,300
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
15928371ES-261本2522611535.818
5,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
15928380ES-271個238271153618
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
15928389ES-301個270301154020
6,100
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
15928398ES-321個3363211544.222
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
15928407ES-361個340361154824
6,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする