ハンディ・クラウン
HAND BRUSH
樹脂グリップブラシシリーズ
樹脂仕様でグリップ性大幅アップ!!
塗装前にサビや汚れを取り除く作業に便利な商品です。
握りやすい丸グリップでしっかり下地処理を行えます。
用途
DIY用品/塗装用具/下地/ブラシ
材質(ハンドル)
PP
内容量
1本
注意
※下地に応じて、商品をお選びください。
※怪我をする恐れがありますので、必ず注意事項をお読みください。
※用途以外でのご使用はおやめください。
※お子さまの手の届かないところでご使用・保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
材質(毛)
製品サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15928529
HC-HBMW110
M
114
ワイヤー
270×75×30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15928495
HC-HBSS90
S
43
ステンレス
250×50×30
オープン
取扱い終了
返品不可
15928511
HC-HBSB90
S
43
真鍮
250×50×30
オープン
取扱い終了
返品不可
15928520
HC-HBSN90
S
43
ナイロン
250×50×30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください