SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用

SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン

ワンタッチで取り換え可能!持ちやすいホルダーで作業性向上!
市販の紙やすり(幅65~110mm/長さ230~270mm)までを取付け、平面の研磨作業に使用できます。
クランプ構造でサンドペーパーをしっかり固定。柔らかいEVAフォームパッドを使用することで接地面が均一に。

用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー 適合市販の紙やすり:幅65~110mm/長さ230~270mm 材質【ハンドル】ABS・PP【パッド】EVAフォーム 寸法(mm)170×85×44 質量(g)102 タイプ平滑面用 内容量1個
注意
※用途以外のご使用は、ケガや事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※使用する前に欠け・亀裂などの破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
※バリや切削粉が飛散する対象物などの研磨作業の際は、手袋・保護眼メガネ・マスクなどを着用し安全にご使用ください。
※使用前に、番手を確認し端材など不要な箇所で一度確認し、確かめてから使用してください。
※水に濡れた面の使用は、ペーパーが破損する恐れがありますので使用しないでください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15928468 319001 0002
オープン
599
659 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする