HIDISC
L字Type-Cケーブル
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途
充電及びデータ転送用
質量(g)
約80
出力
最大5V/3A
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-A to C
対応機種
Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923507
HD-ACCL1WH
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください