曜日別特売

ワイヤレスモバイルバッテリー

ワイヤレスモバイルバッテリー - HIDISCワイヤレスモバイルバッテリー - HIDISC

モバイルバッテリーバッテリー+マグネチックワイレスで充電ができる1台2役

用途折りたたみ式スタンド搭載付属品保証書,充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)適合ワイアレス充電:10W/7.5W/5W質量(g)約142規格リチウムイオンポリマー出力Type-C(5V/2.4A)・USB-A(5V2.4A)入力USBType-C: DC 5V/2.4A本体サイズ(mm)H97 x W64.5 x D16.5保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
15923349HD-MBMS5BTWH
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1030日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする