LUKAS
アーバー (フェルトバフ用)
フェルトバフホイール用アーバー。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
適合
【アーバー】EA819GB-291・-292・-293
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
63
質量(g)
36
ねじ径
M6
直径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15922859
A1630780
¥
1,090
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください