フェルトバフ (ホイール)

フェルトバフ (ホイール) - LUKASフェルトバフ (ホイール) - LUKASフェルトバフ (ホイール) - LUKASフェルトバフ (ホイール) - LUKASフェルトバフ (ホイール) - LUKASフェルトバフ (ホイール) - LUKASフェルトバフ (ホイール) - LUKASフェルトバフ (ホイール) - LUKAS

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに材質フェルト適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム穴径(mm)6内容量1個
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922807A37500401061010900~3,80040
970
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922816A37500501061015700~3,00050
1,540
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922825A37500601061022700~3,00060
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922841A37500502062028600~2,60050
2,310
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922850A37500602062042600~2,60060
3,610
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする