曜日別特売

超硬バー

超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS

微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。

用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型軸長(mm)40適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15923261A101206076045076
6,160
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
15923270A10121013604531310
9,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
15923288A10121213604531312
11,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする