曜日別特売

超硬バー

超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS超硬バー - LUKAS

鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。

用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に仕様Z3 ミディアムシングルカット適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型全長(mm)53軸長(mm)40刃長(mm)13適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン刃径(mm)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15923279A10121213603
8,690
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする