超硬バー (アルミ用)

超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。

用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)17.8刃長(mm)18適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材刃径(mm)6内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920470A10050618609
7,360
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする