超硬バー (アルミ用)

超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS超硬バー (アルミ用) - LUKAS

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。

用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920296A1001061660950166
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920330A1002061660950166
6,590
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920339A1002082060960208
7,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920348A10021225609652512
12,910
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920357A10021625609652516
19,160
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920366A100306056095056
6,520
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920375A10031212609501012
12,910
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920391A10031616609541416
18,780
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920400A1010061860950186
6,520
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920409A10101225609652512
11,370
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920418A10101630609703016
15,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920427A1007082060960208
12,610
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920436A10071020609602010
11,020
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920445A10071225609652512
10,720
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920461A10071230609703012
15,010
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする