曜日別特売

超硬バー (スチール用)

超硬バー (スチール用) - LUKAS超硬バー (スチール用) - LUKAS超硬バー (スチール用) - LUKAS超硬バー (スチール用) - LUKAS超硬バー (スチール用) - LUKAS超硬バー (スチール用) - LUKAS超硬バー (スチール用) - LUKAS超硬バー (スチール用) - LUKAS

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15919648A100206166085020166
5,340
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
15919657A100208206086024208
6,290
5,398
5,938(税込)
当日出荷
15919666A1002102060860302010
7,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
15919675A100210256086536.52510
7,920
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
15919691A1002122560865482512
8,610
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
15919700A1002162560865802516
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする