超硬バー (ステンレス用)

超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920086A1001122562065502512
18,420
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920095A100206166205020166
6,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920111A100208206206022.2208
12,670
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920120A100210206206029.12010
15,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920138A10030605620502056
6,370
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920147A100308076204714.478
7,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920156A100310096204918.2910
7,680
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920165A100312106205126.71012
12,450
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920181A101006186205018.6186
8,420
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920190A101008206206018.6208
9,850
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920199A1010102062060252010
10,180
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920208A101012256206538.82512
13,290
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920217A100406186205018.7186
7,620
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920226A100408206206025208
8,950
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920235A100410206206022.62010
10,060
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920251A100412256206536.42512
13,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920260A100506186205016186
6,410
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920269A100508206206015.4208
10,340
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920278A100510206206019.22010
10,700
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920287A100512256206529.62512
12,850
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする