曜日別特売

超硬バー (ステンレス用)

超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS

ステンレスもスチール同様に加工が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65質量(g)46.4刃長(mm)25適合材ステンレス・鉄・鋳鋼刃径(mm)12内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920129A10021225620
17,150
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする