曜日別特売

超硬バー (ステンレス用)

超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS超硬バー (ステンレス用) - LUKAS

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
※画像は代表画像です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920059A100106166205020.4166
4,820
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
15920068A100108206206023.8208
8,030
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920077A1001102062060322010
8,850
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする