軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922868A2600004083100(相当)(#)2.247,700~238,7004
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922877A2600005103100(相当)(#)2.539,700~198,9005
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922886A2600006103100(相当)(#)2.831,800~159,1006
890
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922895A2600007103100(相当)(#)2.927,800~139,2007
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922911A2600008103100(相当)(#)3.423,800~119,3008
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922920A2600010103100(相当)(#)419,000~95,40010
900
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922929A2600010133100(相当)(#)4.419,000~95,40010
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922938A2600010163100(相当)(#)519,000~95,40010
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922947A2600013133100(相当)(#)6.215,400~77,50013
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922956A2600013163100(相当)(#)715,400~77,50013
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922965A2600016163100(相当)(#)9.511,900~59,60016
1,080
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923008A2605008083100(相当)(#)2.823,800~119,3008
1,390
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923236A2615008083120120(#)311,900~38,1008
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923245A2615010103120120(#)3.279,500~30,50010
1,420
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする