軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922116A261002020604646(#)20264,700~15,200
1,430
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922125A261000816608080(#)グレー161211,900~38,100
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922141A261001020608080(#)グレー2014.49,500~30,500
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922150A261001320608080(#)グレー20167,700~24,700
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922159A261001632608080(#)グレー3225.85,900~19,000
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922168A261002020608080(#)グレー2024.84,700~15,200
1,430
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922177A2610008166120120(#)161211,900~38,100
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする