軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック内容量1本
注意
※画像は代表画像です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922281A2610010206220220(#)20149,500~30,50010
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922290A2610013206220220(#)2016.27,700~24,70013
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922299A2610016326220220(#)32285,900~19,00016
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922308A2610020206220220(#)20264,700~15,20020
1,430
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922317A2610020326220220(#)32384,700~15,20020
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922335A2610010206280280(#)20149,500~30,50010
1,860
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922351A2610013206280280(#)20167,700~24,70013
1,020
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922360A2610020206280280(#)20264,700~15,20020
1,430
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922369A2610020326280280(#)32344,700~15,20020
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922378A2610032326280280(#)32722,900~9,50032
2,380
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922396A2617032106120120(#)10322,900~9,50032
1,940
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922405A2617040106120120(#)10442,300~7,60040
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする