軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック粒度120(#)形状円筒型内容量1本
注意
※画像は代表画像です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922186A26100102061206109,500~30,5001420
760
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922195A26100132061206137,700~24,7001620
870
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922211A26100163261206165,900~19,0002732
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922220A26100202061206204,700~15,2002420
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922229A26100203261206204,700~15,2003832
1,320
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922238A26100322061206322,900~9,50049.420
1,830
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922247A26100323261206322,900~9,5007132
2,020
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922256A26100402061206402,300~7,60068.620
2,110
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする