軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
粒度
推奨回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922265A261000816622068220(#)11,900~38,1001216
870
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922326A261000816628068280(#)11,900~38,1001216
870
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922387A2617025106120625120(#)3,800~12,20023.3310
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする