LUKAS
軸付ゴム砥石
削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)
3
適合材
スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
粒度
100(相当)(#)
内容量
1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15922981
A2607013033
3
13
15.400~77,500
3
3
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922990
A2607016043
3
16
11.900~59,600
4
4
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922999
A2607020063
3
20
9,500~47,700
7
6
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください