軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック軸長(mm)40内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
粒度
推奨回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922421A2611013206120620120(#)7,700~24,70014.632
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922430A2611020326220620220(#)4,700~15,20027.832
1,910
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922439A2618016326120616120(#)5,900~19,0002532
1,620
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922448A261901020608061080(#)9,500~30,5001220
1,320
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922457A2619010206120610120(#)9,500~30,5001220
1,320
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする