軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6粒度100(相当)(#)高さ(mm)16質量(g)12軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300直径(mm)8内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922466A2600008166
1,020
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする