軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
※画像は代表画像です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
粒度
推奨回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15923017A26100081030463846(#)11,900~38,100rpm3.210
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923026A261001010304631046(#)9,500~30,500rpm410
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923035A26100040830803480(#)23,800~76,300rpm2.158
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923051A26100051030803580(#)15,900~63,600rpm2.410
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923060A26100061030803680(#)15,900~50,900rpm2.510
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923069A26100081030803880(#)11,900~38,100rpm310
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923078A261001010308031080(#)9,500~30,500rpm410
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923087A261001313308031380(#)7,700~24,700rpm313
860
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923096A261000408312034120(#)23,800~76,300rpm2.28
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923105A261000510312035120(#)19,800~63,300rpm2.510
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923121A261000810312038120(#)11,900~38,100rpm2.510
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923130A2610013133120313120(#)7,700~24,700rpm613
860
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923139A2610013163120313120(#)7,700~24,700rpm716
860
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923148A2610016163120316120(#)5,900~19,000rpm1016
870
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923157A261000408322034220(#)23,800~76,300rpm2.28
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923166A261000510322035220(#)19,800~63,600rpm310
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923175A261000810322038220(#)11,900~38,100rpm3.410
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923191A2610013133220313220(#)7,700~24,700rpm613
860
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923200A261000408328034280(#)23,800~76,300rpm2.28
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923209A261000510328035280(#)19,800~63,600rpm2.510
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923218A261000810328038280(#)11,900~38,100rpm3.410
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15923227A2610013133280313280(#)7,700~24,700rpm613
860
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする