軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS軸付ゴム砥石 - LUKAS

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6粒度100(相当)(#)軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム内容量1本
注意
※画像は代表画像です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922475A2600008206201123,800~119,3008
870
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922491A2600010206201319,000~95,40010
870
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922500A2600013206201615,400~77,50013
870
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922509A2600016206202011,900~59,60016
1,010
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922518A2600016326322611,900~59,60016
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922527A260002020620259,500~47,70020
1,310
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922536A260002032632369,500~47,70020
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922545A260004020620724,700~23,80040
2,550
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする