軸付フェルトバフ

軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6質量(g)10適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922771A3700010156000155153,800~15,20010
910
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922780A3700012206000160203,300~13,30012
940
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922798A3705010156000155153,800~15,20010
910
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする