軸付フェルトバフ

軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
全7種類を絞り込む
形状
全長(mm)
高さ(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922010A3701006103砲弾型501036,300~25,400
660
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922019A3701008103砲弾型501034,700~19,000
660
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922028A3701010123砲弾型501233,800~15,200
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922037A3705010123テーパー型501233,800~15,200
770
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922046A3703006063球型455.53.16,300~25,400
660
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922055A3703008083球型50.57.534,700~19,000
660
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922071A3703010103球型50933,800~15,200
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする