軸付フェルトバフ

軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

材質フェルト軸径(Φmm)6全長(mm)65高さ(mm)25質量(g)20適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1,900~7,600直径(mm)20内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922789A37000202560001
1,070
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする