軸付フェルトバフ

軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS軸付フェルトバフ - LUKAS

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
全19種類を絞り込む
全長(mm)
高さ(mm)
直径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922579A37000101565515103,800~15,20010
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922588A37000122066020123,300~13,30012
720
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922597A37000162066020162,300~9,50016
740
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922606A37000202566025201,900~7,60020
810
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922615A37000253067030241,500~6,10025
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922631A37000304068040361,200~5,00030
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922640A37010101565515103,800~15,20010
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922649A37010122066020103,300~13,30012
720
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922658A37010202566525191,900~7,60020
810
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922667A37010253067030201,500~6,10025
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922676A37010304068040321,200~5,00030
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922685A3703010106509103,800~15,20010
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922701A37030121265011103,300~13,30012
810
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922710A3703020206601916.671,900~7,60020
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922719A37050101565515103,800~15,20010
770
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922728A37050162066020142,300~9,50016
740
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922737A37050202566525161,900~7,60020
850
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922746A3705025306703018.41,500~6,10025
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922755A37050304068040281,200~5,00030
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする