軸付フェルトバフ (ハード)

軸付フェルトバフ (ハード) - LUKAS軸付フェルトバフ (ハード) - LUKAS軸付フェルトバフ (ハード) - LUKAS軸付フェルトバフ (ハード) - LUKAS軸付フェルトバフ (ハード) - LUKAS軸付フェルトバフ (ハード) - LUKAS軸付フェルトバフ (ハード) - LUKAS軸付フェルトバフ (ハード) - LUKAS

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922080A37000061030001501036,300~25,4006
820
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922089A3700008103000150103.24.700~19,0008
820
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922098A37000101230001501243,800~15,20010
910
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
15922107A3700012153000155155.73,300~13,30012
910
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする