軸付砥石 A

軸付砥石 A - LUKAS軸付砥石 A - LUKAS軸付砥石 A - LUKAS軸付砥石 A - LUKAS軸付砥石 A - LUKAS軸付砥石 A - LUKAS軸付砥石 A - LUKAS軸付砥石 A - LUKAS

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921258A20000162062724(#)202148,500~60,60016
610
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921267A20000164062724(#)403348,500~60,60016
850
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921276A20000202062724(#)203038,200~47,70020
830
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921285A20000203262724(#)324038,200~47,70020
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921301A20000252562724(#)2546.530,600~38,20025
740
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921310A20000322062724(#)205523,900~29,80032
820
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921319A20000502062724(#)2011815,300~19,10050
1,130
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921328A20000102062746(#)2014.3376,400~95,50010
600
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921337A20000103262746(#)3216.576,400~95,50010
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921346A20000104062746(#)401976,400~95,50010
830
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921355A20000132062746(#)201758,800~73,50013
680
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921371A20000133262746(#)322258,800~73,50013
860
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921380A20130251062724(#)102630,600~38,20025
770
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921389A20130320862724(#)831.523,900~29,80032
800
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921398A20130401062724(#)105019,100~23,90040
840
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921407A20130500462724(#)43915,300~19,10050
810
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921416A20130500662724(#)65015,300~19,10050
830
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921425A601306006627000524(#)66312,700~15,90060
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする