軸付砥石 GC

軸付砥石 GC - LUKAS軸付砥石 GC - LUKAS軸付砥石 GC - LUKAS軸付砥石 GC - LUKAS軸付砥石 GC - LUKAS軸付砥石 GC - LUKAS軸付砥石 GC - LUKAS軸付砥石 GC - LUKAS

高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金粒度80(#)内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921240A201501632618A61629,300~47,0002032
880
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921249A201502040618A62023,800~38,200r27.340
990
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする