軸付砥石 PA

軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS

完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6粒度30(#)高さ(mm)20質量(g)53適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11,900~20,900直径(mm)32内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920479A200003220602
740
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする