軸付砥石 PA

軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適荒切削から精密加工まで幅広い加工に対応軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼粒度30(#)高さ(mm)10質量(g)47推奨回転数(min-1[r.p.m])9,500~16,700直径(mm)40内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920978A201304010602640
830
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする