軸付砥石 PA

軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920795A20020203260236(#)322919,100~33,40020
770
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920811A20020132060246(#)201429,400~51,40013
600
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920820A20020081660260(#)169.547,700~83,5008
500
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920829A20020102060260(#)201238,200~66,80010
660
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920838A20020051060280(#)10876,400~133,7005
590
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920847A20040202560260(#)252419,100~33,40020
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920856A20110202060236(#)202219,100~33,40020
660
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920865A20110252560236(#)253215,300~26,70025
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920881A20110131360246(#)131129,400~51,40013
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920890A20110161660246(#)161723,500~41,10016
570
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920899A20110060660260(#)6863,700~111,4006
500
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920908A20110080860260(#)8947,700~83,5008
490
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920917A20110101060260(#)109.538,200~66,80010
520
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920926A201102020602000160(#)202219,100~33,40020
650
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920935A20200201960260(#)201819,100~33,40020
720
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920951A20200252460260(#)242915,300~26,70025
750
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920960A20200322960260(#)294411,900~20,90032
900
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920969A20200403660260(#)36749,500~16,70040
1,090
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920987A20130501060230(#)10657,600~13,40050
910
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920996A20130251060236(#)102515,300~26,70025
650
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921005A20130320860246(#)82911,900~20,90032
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921021A20130160460260(#)48.223,500~41,10016
530
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921030A20130200660260(#)61419,100~33,40020
540
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921039A20130250660260(#)62015,300~26,70025
590
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921048A20130130360280(#)32029,400~51,40013
460
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする