曜日別特売

軸付砥石 PA

軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS

酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
全31種類を絞り込む
粒度
高さ(mm)
適合材
31種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
質量(g)
適合材
推奨回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15920488A20000323260230(#)3280スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼11,900~20,900
770
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920497A20000324060230(#)4092スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼11,900~20,900
830
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920506A20000404060230(#)40135スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼9,500~16,700
1,070
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920515A20000502060230(#)20110スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼7,600~13,400
960
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920531A20000202060236(#)2028スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼19,100~33,400
590
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920540A20000202560236(#)2532スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼19,100~33,400
460
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920549A20000204060236(#)4045スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼19,100~33,400
480
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920558A20000252060236(#)2036スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼15,300~26,700
540
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920567A20000252560236(#)2542.33スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼15,300~26,700
650
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920576A20000253260236(#)3252スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス15,300~26,700
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920585A20000131360246(#)1313スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼29,400~51,400
570
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920601A20000132060246(#)2016スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼29,400~51,400
520
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920610A20000132560246(#)2518スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼29,400~51,400
580
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920619A20000133260246(#)3219.5スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼29,400~51,400
520
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920628A20000161660246(#)1618スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼23,500~41,100
540
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920637A20000162060246(#)2022スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼23,500~41,100
590
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920646A20000164060246(#)4033.5スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼23,500~41,100
610
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920655A20000061060260(#)108スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼63,700~111,400
390
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920671A20000081060260(#)109スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼47,700~83,500
400
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920680A20000081660260(#)1610スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼47,700~83,500
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920689A20000082060260(#)2011スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼47,700~83,500
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920698A20000101060260(#)1011スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼38,200~66,800
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920707A20000101360260(#)1311スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼38,200~66,800
470
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920716A20000103260260(#)3215.8スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼38,200~66,800
620
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920725A20000104060260(#)4018スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼38,200~66,800
730
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920741A20000040860280(#)87.8スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼95,500~167,100
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920750A20000051060280(#)108.3スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼76,400~133,700
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920759A200000306602100(#)68スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼191,000~334,200
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920768A20150203260236(#)3225スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼19,100~33,400
1,130
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920777A20150204060236(#)4028スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼19,100~33,400
1,160
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
15920786A20150163260246(#)3221スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼23,500~41,100
730
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする