曜日別特売

軸付砥石 PA

軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS軸付砥石 PA - LUKAS

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
適合材
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921441A20000081030260(#)10スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼47,700~83,5008
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921450A20000101030260(#)10スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼38,200~66,80010
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921459A20000101330260(#)13スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼38,200~66,80010
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921468A200000810302000160/80(#)10スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼47,700~83,5008
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921477A200000510302000180/100(#)10スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼76,400~133,7005
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921486A2000004083020001100(#)8スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼95,500~167,1004
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921495A200000205302120(#)5スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼191,000~334,2002
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921511A2000002053020001120(#)5スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼159,100~278,5002.5
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921520A2000003063020001120(#)6スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼127,300~222,8003
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921529A200000104302150(#)4スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼191,000~334,2001.5
620
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921538A20020081630260(#)16スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼47,700~83,5008
620
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921547A200200306302100(#)6スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼127,300~222,8003
460
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921556A20110131330246(#)13スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼29,400~51,40013
630
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921565A20110060630260(#)6スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼63,700~111,4006
540
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921581A20110080830260(#)8スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼47,700~83,5008
590
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921590A201100606302000180/100(#)6スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼63,700~111,4006
540
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921599A20290001430280(#)4スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼95,500~167,1004
470
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921608A20290001530280(#)5スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼76,400~133,7005
530
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921617A202900013302100(#)3スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼127,300~222,8003
470
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921626A20130160430260(#)4スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼25,500~41,10016
470
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921635A20130200630260(#)6スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼19,100~33,40020
480
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921651A20130130330280(#)3スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼29,400~51,40013
460
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921660A20290000230280(#)3スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼42,900~75,1009
500
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921669A202900004302100(#)1スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼95,50~167,1004
520
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921678A202900003302100(#)2スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼47,700~83,5008
500
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921687A202900001302100(#)2スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼42,900~75,1009
500
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921696A202900021302100(#)1.6スチール・鋳鋼・合金・焼き戻し鋼・工具鋼47,700~83,5008
500
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする