曜日別特売

軸付砥石 WA

軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3粒度60(#)砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼内容量1本
注意
※画像は代表画像です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921818A201100808312球型8359,600~95,5008
590
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921827A201101010312球型103.647,700~76,40010
620
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921845A201302006312円筒型6823,800~38,20020
480
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする