軸付砥石 WA

軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921705A20000061031260(#)102.579,600~127,3006
500
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
15921721A20000081031260(#)103.459,600~95,5008
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921730A20000081631260(#)163.8659,600~95,5008
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921739A20000101031260(#)103.8647,700~76,40010
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921748A20000101331260(#)134.347,700~76,40010
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921757A20000131331260(#)13736,700~58,80013
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921766A20000040831280(#)82119,300~191,0004
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921775A20000051031280(#)102.495,500~152,8005
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921791A200000306312100(#)62159,100~254,6003
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921800A200000205312120(#)52238,700~382,0002
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする