軸付砥石 WA

軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
粒度
推奨回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921057A20000163261261646(#)29,300~47,00028.432
620
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921066A20000204061262046(#)23,800~38,2004540
640
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921075A20000102061261060(#)47,700~76,40013.620
620
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921091A20000103261261060(#)47,700~76,40016.3332
650
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921100A20000132061261360(#)36,700~58,8001620
660
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921109A20000101060861060(#)47,700~76,4001010
530
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921118A20000202060862060(#)23,800~38,2002720
540
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921127A2000006106086680(#)79,600~127,300810
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921136A2000008106086880(#)59,600~95,5008.510
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921145A20110202061262046(#)23,800~38,2002220
660
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする