軸付砥石 WA

軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS軸付砥石 WA - LUKAS

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼粒度60(#)砥粒アルミナ内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(mm)
形状
推奨回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921809A20110060631236球型79,600~127,30026
540
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921836A201301604312316円筒型29,300~47,00054
470
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする