軸付砥石 セラミック

軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS

セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)高さ(mm)3質量(g)3.25適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック推奨回転数(min-1[r.p.m])44,100~73,500直径(mm)13内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921958A201301303377
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする