軸付砥石 セラミック

軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS軸付砥石 セラミック - LUKAS

セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3粒度80(#)適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック内容量1本
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921888A200000205377円筒型51.9286,500~477,5002
640
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921897A200000306377円筒型61.9191,000~318,3003
640
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921906A200000408377円筒型82143,200~238,7004
580
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921915A200000510377円筒型102.5114,600~191,0005
580
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921931A200000613377円筒型133.295,500~159,2006
600
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921940A201100404377球型41.9143,200~238,7004
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
15921949A201100606377球型62.195,500~159,2006
620
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする