PROST's
洗浄用シンナー
塗料の洗浄に、道具の洗浄に。
用途
洗浄
成分
ラッカーシンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15929421
luc-16
1個(16L)
16
16L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15929430
luc-4
1個(4L)
4
4L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15929439
thin-2
1個(2L)
2
2L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15929448
luc-1
1個(1L)
1
1L
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください