ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ

ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ - インターナショナルダイヤ

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。

用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
ダイヤ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15928791CF100-5100(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928800CF100-10100(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928809CF200-5200(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928818CF200-10200(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928827CF400-5400(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928836CF400-10400(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928845CF600-5600(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928861CF600-10600(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928870CF800-5800(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928879CF800-10800(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928888CF1000-51000(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928897CF1000-101000(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928906CF1200-51200(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928915CF1200-101200(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928931CF1500-51500(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928940CF1500-101500(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928949CF2000-52000(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928958CF2000-102000(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929238CF100-3100(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929247CF200-3200(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929256CF400-3400(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929265CF600-3600(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929281CF800-3800(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929290CF1000-31000(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929299CF1200-31200(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929308CF1500-31500(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929317CF2000-32000(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする