ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ

ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ - インターナショナルダイヤ

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。

用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド内容量1本
全27種類を絞り込む
粒度
27種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
ダイヤ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15928967TF100-5100(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928976TF100-10100(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928985TF200-5200(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929001TF200-10200(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929010TF400-5400(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929019TF400-10400(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929028TF600-5600(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929037TF600-10600(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929046TF800-5800(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929055TF800-10800(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929071TF1000-51000(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929080TF1000-101000(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929089TF1200-51200(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929098TF1200-101200(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929107TF1500-51500(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929116TF1500-101500(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929125TF2000-52000(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929141TF2000-102000(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929326TF100-3100(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929335TF200-3200(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929351TF400-3400(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929360TF600-3600(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929369TF800-3800(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929378TF1000-31000(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929387TF1200-31200(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929396TF1500-31500(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929405TF2000-32000(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする