ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ

ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ - インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ - インターナショナルダイヤ

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。

用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
ダイヤ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15928608MF100-5100(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928617MF100-10100(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928626MF200-5200(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15928635MF200-10200(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928651MF400-5400(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928660MF400-10400(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928669MF600-5600(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928678MF600-10600(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928687MF800-5800(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928696MF800-10800(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928705MF1000-51000(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928721MF1000-101000(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928730MF1200-51200(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928739MF1200-101200(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928748MF1500-51500(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928757MF1500-101500(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928766MF2000-52000(#)5
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
15928775MF2000-102000(#)10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929150MF100-3100(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929159MF200-3200(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929168MF400-3400(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929177MF600-3600(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929186MF800-3800(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929195MF1000-31000(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929211MF1200-31200(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929220MF1500-31500(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15929229MF2000-32000(#)3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする