Panasonic(パナソニック)
ウスイータ階段踏板3段廻り用右CY
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
厚さ(mm)
2.7
色
チェリー柄
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
関連資料:
(0.19MB)
(0.23MB)
(0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15940946
MYU1R3F11RCY
920
920
¥24,100
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15941978
MYU1R3F41RCY
1200
1200
¥59,900
¥
42,980
¥47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください