アズワン
サニーフーズ ニトリル手袋 エコノミー 100枚
粉なし。65ミクロン。100枚入り。
材質
ニトリルゴム
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16048545
3751502 SSサイズ 3-4496-04
SS
6.5
16
69-5100-38
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16048561
3751402 Sサイズ 3-4496-03
S
7
18
69-5100-39
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16048570
3751302 Mサイズ 3-4496-02
M
7.5
20
69-5100-40
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16048579
3751202 Lサイズ 3-4496-01
L
8
22
69-5100-41
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000