OHSATO(大里)
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
(1件のレビュー)
鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのない金具などの固定に。
材質
鉄/ユニクロめっき
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全68種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
90
100
十字穴番号
1
2
3
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
内容量
1パック(10本)
1パック(25本)
1パック(50本)
1パック(100本)
68種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
十字穴番号
ナベ頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16051257
2x4
1パック(100本)
4
【大里】HP1236
1
3.5
M2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
16051266
2x6
1パック(100本)
6
【大里】HP-178
1
3.5
M2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
16051275
2x8
1パック(100本)
8
【大里】HP1237
1
3.5
M2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16051291
2x10
1パック(100本)
10
【大里】HP1238
1
3.5
M2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
16051300
2.3x6
1パック(100本)
6
【大里】HP-583
1
4
M2.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16051309
2.6x6
1パック(100本)
6
【大里】HP1260
1
4.5
M2.6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
16051318
2.6x8
1パック(100本)
8
【大里】HP-584
1
4.5
M2.6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
16051327
3x8
1パック(100本)
8
【大里】HP-585
2
5.5
M3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
16051336
3x10
1パック(100本)
10
【大里】HP-561
2
5.5
M3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
16051345
3x12
1パック(100本)
12
【大里】HP-562
2
5.5
M3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
16051361
3x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-563
2
5.5
M3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16051370
3x20
1パック(100本)
20
【大里】HP-564
2
5.5
M3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16051379
3x25
1パック(100本)
25
【大里】HP-565
2
5.5
M3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
16051388
3x30
1パック(100本)
30
【大里】HP-566
2
5.5
M3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
16051397
3x40
1パック(100本)
40
【大里】HP-567
2
5.5
M3
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
16051406
3x50
1パック(100本)
50
【大里】HP-568
2
5.5
M3
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
16051415
3.5x10
1パック(100本)
10
【大里】HP-586
2
6
M3.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16051431
3.5x12
1パック(100本)
12
【大里】HP-587
2
6
M3.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16051440
3.5x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-588
2
6
M3.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16051449
3.5x20
1パック(100本)
20
【大里】HP-569
2
6
M3.5
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
16051458
3.5x25
1パック(100本)
25
【大里】HP-589
2
6
M3.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
16051467
3.5x30
1パック(100本)
30
【大里】HP-570
2
6
M3.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16051476
4x10
1パック(100本)
10
【大里】HP-590
2
7
M4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16051485
4x12
1パック(100本)
12
【大里】HP-571
2
7
M4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
16051501
4x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-572
2
7
M4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16051510
4x20
1パック(100本)
20
【大里】HP-573
2
7
M4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16051519
4x25
1パック(100本)
25
【大里】HP-574
2
7
M4
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
16051528
4x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-575
2
7
M4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
16051537
4x35
1パック(50本)
35
【大里】HP-576
2
7
M4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
16051546
4x40
1パック(50本)
40
【大里】HP-577
2
7
M4
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
16051555
4x45
1パック(50本)
45
【大里】HP-967
2
7
M4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
16051571
4x50
1パック(50本)
50
【大里】HP-578
2
7
M4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16051580
4x60
1パック(50本)
60
【大里】HP-579
2
7
M4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
16051589
4x70
1パック(50本)
70
【大里】HP-580
2
7
M4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
16051598
4x90
1パック(25本)
90
【大里】HP-581
2
7
M4
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
16051607
4x100
1パック(25本)
100
【大里】HP-582
2
7
M4
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌々日出荷
16051616
5x12
1パック(100本)
12
【大里】HP-179
2
9
M5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
16051625
5x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-591
2
9
M5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
16051641
5x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-592
2
9
M5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
16051650
5x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-593
2
9
M5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
16051659
5x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-594
2
9
M5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16051668
5x35
1パック(50本)
35
【大里】HP-968
2
9
M5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
16051677
5x40
1パック(25本)
40
【大里】HP-595
2
9
M5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
16051686
5x45
1パック(25本)
45
【大里】HP-969
2
9
M5
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
16051695
5x50
1パック(25本)
50
【大里】HP-596
2
9
M5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
16051711
5x60
1パック(25本)
60
【大里】HP-597
2
9
M5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16051720
5x70
1パック(25本)
70
【大里】HP-598
2
9
M5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16051729
5x90
1パック(25本)
90
【大里】HP-599
2
9
M5
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
16051738
5x100
1パック(25本)
100
【大里】HP-600
2
9
M5
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌々日出荷
16051747
6x16
1パック(25本)
16
【大里】HP-970
3
10.5
M6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧